Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley I-Profil Wasserwaage FatMax magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley I-Profil Wasserwaage FatMax magnetisch
Stanley I-Profil Wasserwaage FatMax magnetisch
Stanley I-Profil Wasserwaage FatMax magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62834478
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     XTHT1-42135
EAN/GTIN:
     3253561421358
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserwaage
Länge (m)
1.2 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Anzahl Blasen
3
Magnetisch
Ja
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-43-524
ab € 22,69*
Ähnlich
Stanley
1-43-525
ab € 24,24*
Ähnlich
Stanley
1-43-553
ab € 13,64*
Ähnlich
Stanley
FMHT42554-1
ab € 17,59*
Ähnlich
Stanley
1-43-554
ab € 17,93*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43102
ab € 9,61*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43110
ab € 12,88*
Ähnlich
Stanley
0-42-063
ab € 58,47*
Ähnlich
Stanley
0-43-617
ab € 26,79*
Ähnlich
Stanley
XTHT1-42131
ab € 26,35*
Ähnlich
Stanley
XTHT1-42132
ab € 37,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.