Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020107_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten in Schwarz - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_46
Briefkasten in Schwarz - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_46
Briefkasten in Schwarz - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_46
Briefkasten in Schwarz - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_46
Briefkasten in Schwarz - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_46
Briefkasten in Schwarz - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_46
Briefkasten in Schwarz - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_46
Briefkasten in Schwarz - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_46
Briefkasten in Schwarz - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_46
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62842345
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025997205
EAN/GTIN:
     4052025997205
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten schwarz
briefkasten
Briefkasten Antik mit breitem Briefschlitz
Machen Sie Ihren Briefkasten zum nostalgischen Deko-Element. Der antik-englische Stil fällt mit seinen üppigen Verzierungen sofort ins Auge. Der verwendete Aluguss ist dabei wetterfest und zudem sehr leicht. Damit erfolgt die Anbringung an der Hauswand oder dem Zaun schnell und unkompliziert per Einhängen. Der extra breite Briefschlitz erlaubt auch das Einwerfen größerer Umschläge und Briefe im DIN-A4 Format. Diese entnehmen Sie später ganz bequem durch das großformatige Postfach. Zum Abschließen des Wandbriefkastens ist ein Schlüssel in doppelter Ausführung beigelegt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Färbung
Muster
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
950 mm
Höhe
445 mm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.