Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10021555 Holz Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannenablage in Natur - (B)70 x (H)6 x (T)22 cm 10021555_0
Badewannenablage in Natur - (B)70 x (H)6 x (T)22 cm 10021555_0
Badewannenablage in Natur - (B)70 x (H)6 x (T)22 cm 10021555_0
Badewannenablage in Natur - (B)70 x (H)6 x (T)22 cm 10021555_0
Badewannenablage in Natur - (B)70 x (H)6 x (T)22 cm 10021555_0
Badewannenablage in Natur - (B)70 x (H)6 x (T)22 cm 10021555_0
Badewannenablage in Natur - (B)70 x (H)6 x (T)22 cm 10021555_0
Badewannenablage in Natur - (B)70 x (H)6 x (T)22 cm 10021555_0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62985536
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025215552
EAN/GTIN:
     4052025215552
Suchbegriffe:
Badewannenablage
Badewannentisch
Wannenablage
Wannenbrücke
Einfach schöne Badewannenablage aus Bambus
Der Badewannenrand ist vollgestellt mit Shampoos und Duschcremes und doch ist nie das Richtige zur Hand. Die praktische Badewannenablage aus Bambus schafft da Abhilfe. Genießen Sie ein erholsames Bad mit freiem Wannenrand und griffbereiten Badartikeln. Die Wannenbrücke ist einfach in Design und Handhabung. Dank des exotischen Bambus sorgt das Badewannenbrett dennoch für Spa-Feeling. Die robuste Tropenpflanze verträgt die Feuchtigkeit des Badezimmmers sehr gut. Seine schöne Maserung und der warme Farbton verwandeln die praktische Auflage in ein dekoratives Badaccessoire.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Bambus
Weitere Suchbegriffe: badewannenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.