Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1666210020 Weinglas Rotweinglas 470 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1666210020 Weinglas Rotweinglas 470 ml
Villeroy & Boch 1666210020 Weinglas Rotweinglas 470 ml
Villeroy & Boch 1666210020 Weinglas Rotweinglas 470 ml
Villeroy & Boch 1666210020 Weinglas Rotweinglas 470 ml
Villeroy & Boch 1666210020 Weinglas Rotweinglas 470 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63016360
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1666210020
EAN/GTIN:
     5450523017323
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Flötenglas
Material
Kristall, Glas
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
La Divina
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
470 ml
Glas-Höhe
235 mm
Glasschalendurchmesser
93 mm
Gewicht
175 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,827*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,827*
€ 8,124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.