Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Kensington Käsehobel Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Kensington Käsehobel Edelstahl 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Kensington Käsehobel Edelstahl 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Kensington Käsehobel Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63021201
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1264001481
EAN/GTIN:
     4003686167339
Suchbegriffe:
Brie-Messer
Briemesser
Weichkäse-Messer
Weichkäsemesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
254 mm
Gewicht
95 g
Merkmale
Messertyp
Käsehobel
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Weiß
Handgrifffarbe
Weiß
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.