Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging-Kassette HC Magenta 9k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Imaging-Kassette HC Magenta 9k
Epson Imaging-Kassette HC Magenta 9k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-631046
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051125
EAN/GTIN:
     0010343858084
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Epson Toner werden nach höchsten Qualitätsmaßstäben hergestellt. Dieser Toner (Magenta, Hohe Kapazität) ist speziell für den AL-3800 und den AL-C3800.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C3800N AcuLaser C3800DTN AcuLaser C3800DN
Farbtoner-Seitenleistung
9000 Seiten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
1.45 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,03*
€ 332,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.