Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging-Kassette Black 9.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Imaging-Kassette Black 9.5k
Epson Imaging-Kassette Black 9.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-631047
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051127
EAN/GTIN:
     0010343858107
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Epson Toner werden nach höchsten Qualitätsmaßstäben hergestellt. Dieser Toner (Schwarz, Hohe Kapazität) ist speziell für den AL-3800 und den AL-C3800.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C3800N AcuLaser C3800DTN AcuLaser C3800DN
Schwarztoner Seitenleistung
9500 Seiten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
1.45 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Breite des Versandkartons
222 mm
Höhe des Versandkartons
139 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,46*
€ 267,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.