Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Sereno XXL Küchenzange 250 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Sereno XXL Küchenzange 250 mm Edelstahl
Villeroy & Boch Sereno XXL Küchenzange 250 mm Edelstahl
Villeroy & Boch Sereno XXL Küchenzange 250 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63113182
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1264021970
EAN/GTIN:
     4003686167469
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
142 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.