Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1173090020 Weinglas 310 ml Rotweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1173090020 Weinglas 310 ml Rotweinglas
Villeroy & Boch 1173090020 Weinglas 310 ml Rotweinglas
Villeroy & Boch 1173090020 Weinglas 310 ml Rotweinglas
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63118231
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1173090020
EAN/GTIN:
     4003683242527
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Hock-Glas
Material
Kristall, Glas
Produktfarbe
Rot
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Boston
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
310 ml
Glas-Höhe
132 mm
Glasschalendurchmesser
88 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,675*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,925*
€ 18,951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,535*
€ 18,487
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,675*
€ 15,083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.