Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 62041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 62041
TRIXIE 62041
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63161194
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905620411
EAN/GTIN:
     4011905620411
Wir legen viel Wert auf die Gesundheit Ihres Tieres. Aus diesem Grund bestehen unsere Natural Living Artikel aus Nadelhölzern ohne Harzkanäle. Harz ist giftig für Tiere. Die von uns genutzten Hölzer harzen nicht und werden zudem vor der Weiterverarbeitung ausgiebig getrocknet. Der von uns verwendete Leim ist ebenfalls ungiftig für Tiere und besteht aus einem Kautschuk- bzw. Zellulose-Gemisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Haus
Empfohlen für den Haustiertyp
Hamster
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.