Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman BT1101 Aluminium, Edelstahl Wand-montiert Duschkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman BT1101 Aluminium, Edelstahl Wand-montiert Duschkorb
simplehuman BT1101 Aluminium, Edelstahl Wand-montiert Duschkorb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63173710
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     838810018775
EAN/GTIN:
     0838810018775
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
339 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
840 mm
Merkmale
Material
Aluminium, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Befestigungstyp
Wand-montiert
Typ
Duschkorb
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Racks
2 Stück(e)
Wasserfest
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Einfache Installation
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.