Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1023412360 Serviergeschirr Servierschüssel Porzellan Blau, Weiß Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1023412360 Serviergeschirr Servierschüssel Porzellan Blau, Weiß Rund
Villeroy & Boch 1023412360 Serviergeschirr Servierschüssel Porzellan Blau, Weiß Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63182191
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1023412360
EAN/GTIN:
     5450102022205
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Servierschüssel
Material
Porzellan
Produktfarbe
Blau, Weiß
Form
Rund
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
2.7 l
Gewicht
1790 g
Technische Details
Kollektion
Old Luxembourg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.