Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO ONDA Transparent 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO ONDA Transparent 12 Stück(e)
LEONARDO ONDA Transparent 12 Stück(e)
LEONARDO ONDA Transparent 12 Stück(e)
LEONARDO ONDA Transparent 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63185206
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     011019
EAN/GTIN:
     4002541110190
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Mit dem exklusiven Becherset aus der Serie ONDA genießen Sie Ihr Getränk wie nie. Lassen Sie sich von diesem konisch geformten Becherset in eine moderne Welt entführen! Macht den Artikel zum absoluten Highlight in Ihrer Wohnung! Verwöhnen Sie sich mit schönen Dingen in Ihrem Alltag - mit LEONARDO. Dieses Becherset ist spülmaschinengeeignet. Lassen Sie sich überzeugen von den sechs Longdrinkbechern, die sich besonders gut kombinieren mit den sechs Whiskybechern. Ein tolles Set im modernen Stil! Zögern Sie nicht mehr lange - mit dem schönen Becherset wird der Alltag zum Genuss!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
3600 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
ONDA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
087985
ab € 3,031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.