Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1025252281 Serviergeschirr Porzellan Weiß Rechteckig Servierschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1025252281 Serviergeschirr Porzellan Weiß Rechteckig Servierschale
Villeroy & Boch 1025252281 Serviergeschirr Porzellan Weiß Rechteckig Servierschale
Villeroy & Boch 1025252281 Serviergeschirr Porzellan Weiß Rechteckig Servierschale
Villeroy & Boch 1025252281 Serviergeschirr Porzellan Weiß Rechteckig Servierschale
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63188435
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1025252281
EAN/GTIN:
     4003683333690
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Servierschale
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Mikrowellengeeignet
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Gerichte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
300 mm
Gewicht
2060 g
Technische Details
Kollektion
NewWave
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.