Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10018791 Badewannenablage Holz Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannenablage in Natur- (B)69 x (H)6,5 x (T)14 cm 10018791_0
Badewannenablage in Natur- (B)69 x (H)6,5 x (T)14 cm 10018791_0
Badewannenablage in Natur- (B)69 x (H)6,5 x (T)14 cm 10018791_0
Badewannenablage in Natur- (B)69 x (H)6,5 x (T)14 cm 10018791_0
Badewannenablage in Natur- (B)69 x (H)6,5 x (T)14 cm 10018791_0
Badewannenablage in Natur- (B)69 x (H)6,5 x (T)14 cm 10018791_0
Badewannenablage in Natur- (B)69 x (H)6,5 x (T)14 cm 10018791_0
Badewannenablage in Natur- (B)69 x (H)6,5 x (T)14 cm 10018791_0
Badewannenablage in Natur- (B)69 x (H)6,5 x (T)14 cm 10018791_0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63195322
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018791
EAN/GTIN:
     4052025187910
Suchbegriffe:
Badewannenablage
Badewannentisch
Wannenablage
Wannenbrücke
Entspannung pur: Holz Badewannenauflage für den Wellnessfaktor
Im Winter, wenn es kalt und dunkel ist, gibt es nichts Besseres als sich in einem heißen Bad zu wärmen. Für das komplette Wohlfühlprogramm fehlen ein edler Tropfen und etwas Unterhaltung. Holen Sie sich die Badewannenablage extra mit verschiebbarer Seifenschale, damit Sie sich nach Ihren Wohlfühlartikeln nicht verrenken müssen. Entspannen Sie vor der Badewannenbrücke aus dem warmen Holz des Bambus. Sie werden es genießen alle Badeartikel in greifbarer Nähe zu haben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Bambus
Weitere Suchbegriffe: badewannenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.