Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit SMA610-V2-WT Kreidestift Weiß Block 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit SMA610-V2-WT Kreidestift Weiß Block 2 Stück(e)
Securit SMA610-V2-WT Kreidestift Weiß Block 2 Stück(e)
Securit SMA610-V2-WT Kreidestift Weiß Block 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63196713
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8719075281383
EAN/GTIN:
     8719075281383
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Schreibfarben
Weiß
Punkttyp
Block
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
6 mm
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Geruchlos
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Kunststoff, Holz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
SMA610-WT
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.