Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10019196 Badewannenablage Holz Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannenablage in Natur- (B)67,5 x (H)7 x (T)21 cm 10019196_0
Badewannenablage in Natur- (B)67,5 x (H)7 x (T)21 cm 10019196_0
Badewannenablage in Natur- (B)67,5 x (H)7 x (T)21 cm 10019196_0
Badewannenablage in Natur- (B)67,5 x (H)7 x (T)21 cm 10019196_0
Badewannenablage in Natur- (B)67,5 x (H)7 x (T)21 cm 10019196_0
Badewannenablage in Natur- (B)67,5 x (H)7 x (T)21 cm 10019196_0
Badewannenablage in Natur- (B)67,5 x (H)7 x (T)21 cm 10019196_0
Badewannenablage in Natur- (B)67,5 x (H)7 x (T)21 cm 10019196_0
Badewannenablage in Natur- (B)67,5 x (H)7 x (T)21 cm 10019196_0
Badewannenablage in Natur- (B)67,5 x (H)7 x (T)21 cm 10019196_0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63307545
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019196
EAN/GTIN:
     4052025191962
Suchbegriffe:
Badewannenablage
Badewannentisch
Wannenablage
Wannenbrücke
Badewannentablett für jede Wanne
Legen Sie Badeutensilien wie Waschlappen, Seifenstücke oder Lotions einfach bequem in diesem Wannenaufsatz ab. Sie können in Ruhe entspannen und haben dabei alles Wichtige griffbereit. Auch Ihr Handy oder Schokolade können in einer von den 3 Ablagen geschützt vor dem Badewasser Platz finden. An den seitlichen Haltevorrichtungen haben Sie zudem die Möglichkeit, Rasierer oder ähnliches einzuhängen. Da die Seitenträger ausziehbar sind, ist die Badewannenauflage passgenau für jede gängige Wanne. Auch in Ihrem Badezimmer kann sie so zum schicken und praktischen Wohnaccessoire werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
675 mm
Maximale Breite
1145 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Bambus
Smartphone/Tablet-Halterung
Ja
Weitere Suchbegriffe: badewannenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.