Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1137370960 Vase Square-shaped vase Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1137370960 Vase Square-shaped vase Glas Transparent
Villeroy & Boch 1137370960 Vase Square-shaped vase Glas Transparent
Villeroy & Boch 1137370960 Vase Square-shaped vase Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63307783
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1137370960
EAN/GTIN:
     4003683239657
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase villeroy boch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
247 mm
Volumen (l)
1.3 l
Gewicht
1990 g
Merkmale
Form
Square-shaped vase
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
1
Kollektion
NewWave
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.