Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Röhrentunnel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Röhrentunnel
TRIXIE Röhrentunnel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63318118
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905061306
EAN/GTIN:
     4011905061306
Wir legen viel Wert auf die Gesundheit Ihres Tieres. Aus diesem Grund bestehen unsere Natural Living Artikel aus Nadelhölzern ohne Harzkanäle, da Harz für einige Tiere giftig sein kann. Die von uns genutzten Hölzer harzen nicht und werden zudem vor der Weiterverarbeitung ausgiebig getrocknet. Der von uns verwendete Leim ist ebenfalls ungiftig für Tiere und besteht aus einem Kautschuk- bzw. Zellulose-Gemisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Tunnel
Empfohlen für den Haustiertyp
Hamster, Maus
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.