Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 32285 Polyester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 32285 Polyester Schwarz
TRIXIE 32285 Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63323063
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905322858
EAN/GTIN:
     4011905322858
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Magnetverschluss
Tasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.