Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MC-DBBP-BL Leder, Holz Schwarz, Holz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MC-DBBP-BL Leder, Holz Schwarz, Holz 1 Stück(e)
Securit MC-DBBP-BL Leder, Holz Schwarz, Holz 1 Stück(e)
Securit MC-DBBP-BL Leder, Holz Schwarz, Holz 1 Stück(e)
Securit MC-DBBP-BL Leder, Holz Schwarz, Holz 1 Stück(e)
Securit MC-DBBP-BL Leder, Holz Schwarz, Holz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63393309
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8719075283219
EAN/GTIN:
     8719075283219
Suchbegriffe:
Kellnerrechnungsmappe
Rechnungsmappe
securit rechnungsmappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Material
Leder, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Oberflächenlackierung
Matt
Eckform
Abgerundete Ecken
Reißfest
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Bill Presenter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8719075283189
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.