Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KP 1092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KP 1092
Severin KP 1092
Severin KP 1092
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63412789
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KP1092
EAN/GTIN:
     4008146009501
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochtafel severin
Severin KP 1092
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Design
Produktfarbe
Grau
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
2031 g
Weitere Suchbegriffe: kochplatte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
KP 1091
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.