Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis SC813MTQ-520CB (Black) Niederprofil (superflach) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis SC813MTQ-520CB (Black) Niederprofil (superflach) Schwarz
Supermicro SuperChassis SC813MTQ-520CB (Black) Niederprofil (superflach) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-634788
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-813MTQ-520CB
EAN/GTIN:
     672042007516
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Niederprofil (superflach)
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
503 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
14100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Mainboard Größe
12 x 10 "
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,21*
€ 256,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.