| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-6353484 Herst.-Nr.: BOX81 EAN/GTIN: 4260057124333 |
| |
|
| | |
| MediaRange Archivierungssysteme eignen sich hervorragend zur platzsparenden und übersichtlichen Archivierung Ihrer optischen Speichermedien. Der MediaRange Selector bietet ausreichenden Schutz für bis zu 100 Medien und ermöglicht durch den beschreibbaren Index eine einfache Kategorisierung Ihrer persönlichen Datenträger-Sammlung. Das elegante und robuste Archivierungssystem öffnet sich auf Knopfdruck automatisch mit der Disc, welche man vorher mittels Schieber ausgewählt hat. Mit komfortablen Griffen und einer Schließfunktion, lässt sich der Selector einfach und sicher transportieren. Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 40 mm | | Höhe des Versandkartons | 300 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 385 mm | | Verpackungstiefe | 160 mm | | Verpackungshöhe | 140 mm | | Paketgewicht | 1500 g | Merkmale | Etui-Typ | Gehäusebox | | CD-Kapazität | 100 Disks | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Griff(e) | Ja | | Handgrifffarbe | Schwarz | | Materiallgriff | Kunststoff | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |