Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX98 Speicherkarte-Gehäuse 3 Karten Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX98 Speicherkarte-Gehäuse 3 Karten Nylon Schwarz
MediaRange BOX98 Speicherkarte-Gehäuse 3 Karten Nylon Schwarz
MediaRange BOX98 Speicherkarte-Gehäuse 3 Karten Nylon Schwarz
MediaRange BOX98 Speicherkarte-Gehäuse 3 Karten Nylon Schwarz
MediaRange BOX98 Speicherkarte-Gehäuse 3 Karten Nylon Schwarz
MediaRange BOX98 Speicherkarte-Gehäuse 3 Karten Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6353504
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX98
EAN/GTIN:
     4260057126139
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Speicherkartenbox
MediaRange Archivierungsmappen aus hochwertigem Nylon eignen sich hervorragend zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Flash-Medien und bieten optimalen Schutz für unterwegs. Unsere Mappen, mit robustem Reißverschluss, schützen Ihre USB-Speichersticks und SD-Speicherkarten ideal vor Verschmutzungen und Stößen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
117.5 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
117.5 g
Innenmaße (B x T x H)
170 x 108 x 49 mm
Merkmale
Kartenkapazität
3 Karten
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Sturzsicher, Schmutzabweisend
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.