| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-642367 Herst.-Nr.: THXKD-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Produkttyp | Leeres Datenband | ![](/p.gif) | Medientyp | DLT | ![](/p.gif) | Lebensdauer Band | 30 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Braun | Datenübertragung | Übertragungsrate | 3 MB/s | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 105.6 x 105.3 x 25.4 mm | ![](/p.gif) | Gesamtspeicherkapazität | 40 GB | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 40 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | 18 - 26 °C | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 40 - 60 % | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3530 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |