Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 2470 Katze Haustier-Fütterungsschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 2470 Katze Haustier-Fütterungsschale
TRIXIE 2470 Katze Haustier-Fütterungsschale
TRIXIE 2470 Katze Haustier-Fütterungsschale
TRIXIE 2470 Katze Haustier-Fütterungsschale
TRIXIE 2470 Katze Haustier-Fütterungsschale
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65018510
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905024707
EAN/GTIN:
     4011905024707
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Katze
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Gemischte Farben
Produkttyp
Haustier-Fütterungsschale
Färbung
Monochromatisch
Volumen (l)
0.2 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.