Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte X299 AORUS MASTER (rev. 1.0) Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte X299 AORUS MASTER (rev. 1.0) Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) Erweitertes ATX
Gigabyte X299 AORUS MASTER (rev. 1.0) Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) Erweitertes ATX
Gigabyte X299 AORUS MASTER (rev. 1.0) Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) Erweitertes ATX
Gigabyte X299 AORUS MASTER (rev. 1.0) Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) Erweitertes ATX
Gigabyte X299 AORUS MASTER (rev. 1.0) Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) Erweitertes ATX
Gigabyte X299 AORUS MASTER (rev. 1.0) Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65110099
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     X299 AORUS MASTER
EAN/GTIN:
     4719331804817
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2066 (Socket R4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ X-Serie
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
4
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
2-Way CrossFireX, 2-Way SLI, 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI, 4-Way CrossFireX, 4-Way SLI, Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Norton® Internet Security (OEM version) XSplit Gamecaster + Broadcaster (12 months license)
Merkmale
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® X299
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220-VB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Zertifizierung
CE, FCC
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Plug
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Prozessor Besonderheiten
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Sonstige Funktionen
BIOS Umschaltknopf
Ja
DualBIOS
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
269 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
8
S/PDIF aus Stecker
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten
1
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard, intel mainboard, eatx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,40*
€ 481,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,98*
€ 479,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,94*
€ 452,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,48*
€ 421,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.