Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Bendson Hund Plüsch, Polyester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Bendson Hund Plüsch, Polyester Grau
TRIXIE Bendson Hund Plüsch, Polyester Grau
TRIXIE Bendson Hund Plüsch, Polyester Grau
TRIXIE Bendson Hund Plüsch, Polyester Grau
TRIXIE Bendson Hund Plüsch, Polyester Grau
TRIXIE Bendson Hund Plüsch, Polyester Grau
TRIXIE Bendson Hund Plüsch, Polyester Grau
TRIXIE Bendson Hund Plüsch, Polyester Grau
TRIXIE Bendson Hund Plüsch, Polyester Grau
TRIXIE Bendson Hund Plüsch, Polyester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65112665
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     37158
EAN/GTIN:
     4011905371580
Suchbegriffe:
Reisedecke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
650 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Material
Plüsch, Polyester
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.