Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.517 Schmelzsicherung Zylindrische 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 522.517 Schmelzsicherung Zylindrische 1 A
ESKA 522.517 Schmelzsicherung Zylindrische 1 A
Artikel-Nr.:
     3517I-35184691
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1 A
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
1.6 W
Schaltleistung
35 A
Produktfarbe
Transparent
Zertifizierung
EN 60127-2-3
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0883*
€ 0,1426*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0867*
€ 0,1434*
5 Tage
1060
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0875*
€ 0,1436*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0985*
€ 0,1583*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,426* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.