Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0659806030 Tisch-Papierhandtuchhalter Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0659806030 Tisch-Papierhandtuchhalter Schwarz, Edelstahl
WMF 0659806030 Tisch-Papierhandtuchhalter Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65264094
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.5980.6030
EAN/GTIN:
     4000530681034
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Die Kollektion Depot bietet formschöne Streuer und Gewürzmühlen mit original Keramikmahlwerk zum Aufbewahren und Mahlen von vielen verschiedenen Gewürzen. Die Aufbewahrungsdosen gibt es mit 3 verschiedenen Streueinsätzen: grob, fein und universal. Der Glasbehälter, der mit einem WMF Logo versehen ist, macht den Inhalt sichtbar, ist appetitlich und hygienisch. Alle Produkte der Kollektion Depot werden unbefüllt ausgeliefert.

Die WMF Kollektion Depot bietet zahlreiche Aufbewahrungsbehälter für ungekühlte haltbare Lebensmittel wie Müsli Essig Öl und Gewürze. Auch ein Küchenrollenhalter gehört zur Serie. Das Design ist zeitlos das stilvolle Zusammenspiel von Glas schwarzem Kunststoff und poliertem Edelstahl verleiht den Gefäßen eine edle Optik. Die Streuer gibt es mit drei verschiedenen Streueinsätzen – grob fein universal – und die Gewürzmühlen sind mit einem hochwertigen Ceramill Keramikmahlwerk ausgestattet. Sämtliche Depot Aufbewahrungsbehälter lassen sich aromadicht verschließen sind geschmacksneutral hygienisch und dürfen zur Reinigung in die Spülmaschine. Deckel und Gefäße sind kühlschrank- nicht jedoch backofen- mikrowellen- und gefrierschrankgeeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
320 mm
Merkmale
Typ
Tisch-Papierhandtuchhalter
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.