Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5TE9100 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Siemens 5TE9100 Elektrischer Kontakt
Siemens 5TE9100 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65269359
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE9100
EAN/GTIN:
     4001869228013
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene siemens
sammelschienen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
900 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
2250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,52*
€ 162,4588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,30*
€ 161,007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,02*
€ 154,7238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,42*
€ 149,2498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,05*
€ 128,5795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.