| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-65273006 Herst.-Nr.: ATO-310CN EAN/GTIN: 5901443019435 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Cyan | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | OKI | ![](/p.gif) | Kompatibilität | OKI: C310, C330, C331, C510dn, C511dn, C530dn, C531dn, MC351, MC352, MC361, MC362, MC561dn, MC562dn. | ![](/p.gif) | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 2000 Seiten | ![](/p.gif) | Ersatz für | OKI | ![](/p.gif) | OEM-Code | OKI 44469706 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Polen | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001, TUV (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, activejet toner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |