Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AG1307-1EA01-7AA0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6AG1307-1EA01-7AA0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6AG1307-1EA01-7AA0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65275577
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG1307-1EA01-7AA0
EAN/GTIN:
     0040892933253
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
SIMATIC S7 Stromversorgung
SIMATIC S7-300 Stromversorgung
SIPLUS
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,00*
€ 361,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,31*
€ 349,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,50*
€ 340,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.