Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AG1326-1RF01-4AB0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6AG1326-1RF01-4AB0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6AG1326-1RF01-4AB0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65275810
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG1326-1RF01-4AB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
SIPLUS
siemens siplus
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
560 g
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 erweiterungsmodul, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.672,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.802,49*
€ 2.144,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,83*
€ 2.131,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,48*
€ 2.062,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.699,79*
€ 2.022,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.672,78*
€ 1.990,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.