Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AG2136-6BA00-1CA0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6AG2136-6BA00-1CA0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6AG2136-6BA00-1CA0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65276805
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG2136-6BA00-1CA0
EAN/GTIN:
     0804766353260
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
SIPLUS
siemens siplus
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,23*
€ 941,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,56*
€ 930,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,00*
€ 894,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,40*
€ 876,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,34*
€ 848,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.