Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AG2647-0AH11-1AX0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6AG2647-0AH11-1AX0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6AG2647-0AH11-1AX0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65277022
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG2647-0AH11-1AX0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIPLUS
profibus ein-/ausgabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
375 g
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,36*
€ 1.478,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,59*
€ 1.467,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,29*
€ 1.435,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,36*
€ 1.412,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,92*
€ 1.393,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.