Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0075 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0075 Patch Panel 1U
LogiLink NP0075 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65339113
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0075
EAN/GTIN:
     4052792050509
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
patchpanel 1he
Kompaktes hochwertiges Verteilerfeld für den Einbau in den 19 Zoll Schrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) oder auch EA (500 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für alle Ethernet Anwendungen einschließlich 10 Gigabit Ethernet, PoE und PoE+.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Rack-Kapazität
1U
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
16
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0060
ab € 32,77*
Sonstiges
LogiLink
NP0076
ab € 31,03*
Sonstiges
LogiLink
NP0061
ab € 32,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.