| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-65339122 Herst.-Nr.: NP0069 EAN/GTIN: 4052792050578 |
| |
|
| | |
| Kompaktes kleines Verteilerfeld für den Einbau in einen 10" Wandschrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für alle Ethernet Anwendungen einschließlich 1 Gigabit Ethernet, PoE und PoE+. Sehr hohe Portdichte durch halbe Bauhöhe (0,5 HE) Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall | | Rack-Kapazität | 0.5U | Lieferumfang | Kabelbinder enthalten | Ja | | Anzahl der Kabelbinder | 12 | Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | | Anzahl Anschlüsse | 12 | | Stecker | RJ-45 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85371098 |
|
| | |
| | | |
| |