Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-WHS2 Schaltaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-WHS2 Schaltaktor
Homematic IP HmIP-WHS2 Schaltaktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65484999
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     HMIP-WHS2
EAN/GTIN:
     4047976508426
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkaktor
Schaltaktor
Der Homematic IP Schaltaktor für Heizungsanlagen ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht das Schalten von bis zu zwei elektrischen Verbrauchern. Der universell einsetzbare Schaltaktor wird mit 230 V Netzspannung versorgt und kann problemlos zum Schalten von Umwälzpumpen, Zirkulationspumpen, Heizkesseln, elektrischen Heizkörpern und anderen elektrischen Verbrauchern mit einer maximalen Ausgangsleistung von 3680 Watt eingesetzt werden. Der Aktor verfügt darüber hinaus über einen zweiten Wechselkontakt, welcher mit maximal 1150 Watt belastet werden darf. Durch eine intelligente, bedarfsgerechte Regulierung der Wärmezufuhr, kann Heizenergie noch effizienter genutzt und damit Geld eingespart werden. Der Schaltaktor für Heizungsanlagen wertet den Wärmebedarf der installierten Homematic IP Heizkörperthermostate im gesamten Zuhause aus und schaltet die Umwälzpumpe oder den Heizkessel entsprechend der Anforderungen. In Verbindung mit dem Homematic IP Access Point oder der Homematic Zentrale CCU2, kann der Aktor beispielsweise zur Steuerung von Umwälzpumpen in Verbindung mit Heizkörperthermostaten oder Fußbodenheizungsaktoren eingesetzt werden. Wird der Aktor mit anderen Homematic Komponenten kombiniert, sind zahlreiche weitere Nutzungsszenarien wie beispielsweise die Kombination aus Zirkulationspumpe und Zeitprofilen denkbar. Der Schaltaktor für Heizungsanlagen kann, mit dem mitgelieferten Montagematerial, bequem an der Wand montiert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltaktor
Frequenz
868.3 MHz
Maximum Außenabstand
250 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Schaltleistung
3680 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
165 g
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
311.8 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
eQ-3
140887A0
ab € 36,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.