Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 1555.20.08 Kabelverschraubung Weiß Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 1555.20.08 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
AGRO 1555.20.08 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
AGRO 1555.20.08 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65487840
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     1555.20.08
EAN/GTIN:
     7611614230337
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M20
Außendurchmesser
24 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE, VDE, cRUus, EAC
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90407*
€ 1,07584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83407*
€ 0,99254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.