Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks UNVMBPRLDG01 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks UNVMBPRLDG01 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl
Compulocks UNVMBPRLDG01 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl
Compulocks UNVMBPRLDG01 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl
Compulocks UNVMBPRLDG01 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl
Compulocks UNVMBPRLDG01 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl
Compulocks UNVMBPRLDG01 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl
Compulocks UNVMBPRLDG01 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65492577
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     UNVMBPRLDG01
EAN/GTIN:
     819472021983
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45.36 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Beste Verwendung
Laptop
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale
T-Stange
Einfache Installation
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.