Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0368 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0368 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0368 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0368 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65530781
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0368
EAN/GTIN:
     5706998572073
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Drucker Ersatzakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
150 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Typ
Akku
Gerätekompatibilität
Scanner
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
QLN220, QLN320, ZQ500, ZQ510, ZQ520
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
19.2 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.