Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelmate ZCAT-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZCAT-10-L/R, Heavy-Duty Aufwickelstation (von links nach rechts)
ZCAT-10-L/R, Heavy-Duty Aufwickelstation (von links nach rechts)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65538034
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMR040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Rollenkapazität
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
400 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.268,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.340,22*
€ 1.594,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,75*
€ 1.585,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,42*
€ 1.549,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,55*
€ 1.526,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,59*
€ 1.509,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
LMX444
ab € 29,34*
Zubehör
Labelmate
LMX537
ab € 40,44*
Zubehör
Labelmate
LMX537-UK
ab € 45,76*
Zubehör
Labelmate
LMX060
ab € 29,45*
Zubehör
Labelmate
LMX367
ab € 19,15*
Zubehör
Labelmate
LMX061
ab € 30,10*
Zubehör
Labelmate
LMX550
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.