Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 869/4 M Set A SB Steckschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 869/4 M Set A SB Steckschlüssel-Satz
Wera 869/4 M Set A SB Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65557486
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073495001
EAN/GTIN:
     4013288144584
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch/imperial
Anzahl an Buchsenköpfen
8 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
7,8,10,12,13 mm
Sockelgrößen (Imperial)
1/4,3/8,5/16 "
Aufbewahrungsbox
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
343 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,54* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,21*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,60*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 189,82*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.