Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDKBC5 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY UK Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDKBC5 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY UK Englisch
Getac GDKBC5 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY UK Englisch
Getac GDKBC5 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY UK Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65744036
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDKBC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Docking Tastatur
Tastatur Dock
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
K120
Produktfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
305.5 mm
Tiefe
340.5 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
1450 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl
88
Windows Tasten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Weitere Suchbegriffe: getac keyboard, keyboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,37*
€ 894,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,17*
€ 870,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,19*
€ 824,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,73*
€ 807,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,40*
€ 777,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.