Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 550.1160 Handlampe Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 550.1160 Handlampe Halogen
KS Tools 550.1160 Handlampe Halogen
KS Tools 550.1160 Handlampe Halogen
KS Tools 550.1160 Handlampe Halogen
KS Tools 550.1160 Handlampe Halogen
KS Tools 550.1160 Handlampe Halogen
KS Tools 550.1160 Handlampe Halogen
KS Tools 550.1160 Handlampe Halogen
KS Tools 550.1160 Handlampe Halogen
KS Tools 550.1160 Handlampe Halogen
KS Tools 550.1160 Handlampe Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66037824
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1160
EAN/GTIN:
     4042146101292
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Lampen
Lampentechnologie
Halogen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtleistung
192 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP60
Code mechanischer Aufprallschutz
IK00
Schutzfunktion
Schlagfest
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1165
ab € 27,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.