Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10017415_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten in Silber - (B)35 x (H)26,5 x (T)8,5 cm 10017415_55
Briefkasten in Silber - (B)35 x (H)26,5 x (T)8,5 cm 10017415_55
Briefkasten in Silber - (B)35 x (H)26,5 x (T)8,5 cm 10017415_55
Briefkasten in Silber - (B)35 x (H)26,5 x (T)8,5 cm 10017415_55
Briefkasten in Silber - (B)35 x (H)26,5 x (T)8,5 cm 10017415_55
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66040616
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025032845
EAN/GTIN:
     4052025032845
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten silber
briefkasten
Minimalistischer Briefkasten für einprägsame Akzente
Wenn Sie ein Fan von minimalistischem Design sind, ist dieser schlichte Briefkasten die ideale Außendekoration für Ihre Hauswand. Denn wer braucht schon großen Pomp, wenn er mit simplen Details ausdrucksstarke Akzente setzen kann? Durch den großzügigen Einwurfschlitz hat der Postbote keine Schwierigkeiten, Tageszeitungen, Zeitschriften und Kataloge in dem Container unterzubringen. Eine Abdeckklappe verhindert, dass Ihre Post im Inneren des Briefkastens nass werden kann. Öffnen lässt sich das kleine Stauraumwunder über eine große abschließbare Klapptür.
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Färbung
Monochromatisch
Sperren
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
350 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.