Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3809-600-50-2.50-6-KA Sägeblatt 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3809-600-50-2.50-6-KA Sägeblatt 60 cm
Bahco 3809-600-50-2.50-6-KA Sägeblatt 60 cm
Bahco 3809-600-50-2.50-6-KA Sägeblatt 60 cm
Bahco 3809-600-50-2.50-6-KA Sägeblatt 60 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66052622
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3809-600-50-2.50-6-KA
EAN/GTIN:
     7311518114626
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
bahco maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt
Sandflex Bimetal-Maschinensägeblätter für KASTO-Maschinen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
600 mm
Breite
50 mm
Tiefe
2.5 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Klingenzahndichte (TPI)
6
Material
Stahl
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.