Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10017417_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten in Schwarz - (B)40 x (H)25 x (T)10 cm 10017417_46
Briefkasten in Schwarz - (B)40 x (H)25 x (T)10 cm 10017417_46
Briefkasten in Schwarz - (B)40 x (H)25 x (T)10 cm 10017417_46
Briefkasten in Schwarz - (B)40 x (H)25 x (T)10 cm 10017417_46
Briefkasten in Schwarz - (B)40 x (H)25 x (T)10 cm 10017417_46
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66122363
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025032883
EAN/GTIN:
     4052025032883
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten schwarz
briefkasten
Moderner Briefkasten mit Sichtfenster
Bei der Gestaltung des Eigenheims besteht oft der Wunsch, jedes Detail auf den eigenen Geschmack abzustimmen. Oftmals ist das nicht einfach, vor allem wenn man sich vorerst auf die Innenraumgestaltung konzentriert und dann an eine kahle Hauswand starrt. Dabei kann man mit einfachen Mitteln eine ganz persönliche Atmosphäre schaffen. Dieser Briefkasten passt mit seinem schlichten und doch originellen Design an jede Fassade und bestimmt auch zu Ihren Vorstellungen. Der Briefkasten hat eine kompakte Größe und einen leicht nach vorne abfallende Klappe, unter der sich der Einwurfschlitz befindet. Die Fronttür des modernen Briefkastens kann mit den beiden mitgelieferten Schlüsseln geöffnet und abgeschlossen werden. Sie ist, neben dem Schloss, mit einem Feld für Ihr Namensschild und drei transparenten Kunststoff-Fenstern versehen. Durch diese können Sie bereits vor Öffnen sehen, ob sich Post im Inneren befindet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Sperren
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
400 mm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.